絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(37)
  • テンテキャスター(24)
  • エスコ(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
  • ハーフェレ(16)
  • ヨドノ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 25(63)
  • 32(75)
  • 38(106)
  • 40(301)
  • 50(1,305)
  • 60(142)
  • 65(981)
  • 75(1,790)
  • 85(130)
  • 100(2,370)
  • 125(1,127)
  • 127(42)
  • 130(729)
  • 150(1,873)
  • 160(82)
  • 180(130)
  • 200(1,167)
  • 250(278)
  • 300(180)
許容荷重(daN)
  • 49(7)
  • 53.9(4)
  • 55(2)
  • 56.1(2)
  • 68.6(8)
  • 98(6)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 122.5(3)
  • 147(7)
  • 176.4(5)
  • 180(2)
  • 196(13)
  • 200(5)
  • 392(3)
  • 490(2)
  • 588(3)
  • 735.499(2)
  • 900(3)
  • 980(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • その他(5)
  • ウレタン(23)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(33)
  • ナイロン(19)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(11)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(61)
  • 車輪タイプ双輪(7)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(52)
あり・なし
取付高(mm)
  • 102(15)
  • 104(8)
  • 107(30)
  • 108(23)
  • 115(2)
  • 120(9)
  • 123(2)
  • 125(4)
  • 140(5)
102・104・107・108・115・120・123・125・140
車輪幅(mm)
  • 22(5)
  • 24(7)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 30(19)
  • 32(7)
  • 33(4)
  • 34(12)
  • 35(8)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 47(3)
  • 48(5)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 100(6)
22・24・25・28・30・32・33・34・35・37・38・40・45・47・48・56・60・70・71・100・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(30)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンローラー(黒) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(黒)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ(1件のレビュー)
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバ車輪エスコ
745税込820
1個
当日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBH型) 双輪自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,522税込2,774特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
ウレタン車80mm 固定金具付き ヨドノウレタン車80mm 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.7車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-1材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25耐熱温度(℃)-20/60
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
1,174税込1,291
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,824税込2,006
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)アジャキャスターLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
シーンシフター LAMP(スガツネ工業)シーンシフターLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート車輪幅(mm)33金具仕上亜鉛メッキ寸法A(mm)38耐荷重(kg)200仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
キャスター