絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • ヨドノ(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • SAMSONG(3)
  • ナンシン(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
車輪径(Φmm)
  • 74(2)
  • 75(7)
  • 80(9)
  • 100(13)
  • 102(3)
  • 105(2)
  • 150(2)
  • 800(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(12)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
  • 20(5)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 78(2)
  • 100(4)
  • 300(1)
  • 375(2)
  • 500(2)
  • 588(4)
  • 600(1)
  • 662(2)
  • 700(1)
  • 735(1)
  • 800(2)
  • 900(3)
  • 980(1)
  • 6860(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
  • 車輪タイプ双輪(4)
車輪幅(mm)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 29(1)
  • 30(5)
  • 31.5(2)
  • 40(1)
  • 44(5)
  • 45(1)
  • 47(4)
  • 48(5)
  • 69(4)
25・27・29・30・31.5・40・44・45・47・48・69
取付高(mm)
  • 120
  • 65(202)
  • 68(171)
  • 70(132)
  • 85(302)
  • 92(168)
  • 93(269)
  • 95(152)
  • 97(145)
  • 100(151)
  • 103(123)
  • 122(232)
  • 126(206)
  • 132(274)
  • 140(120)
  • 144(350)
  • 168(214)
  • 177(345)
  • 190(310)
  • 198(417)
  • 250(372)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(13)
あり・なし
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCOMKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
自在キャスター TRUSCO自在キャスターTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
樹脂キャスター ユーエイキャスター樹脂キャスターユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ウレタン車80mm 固定金具付き ヨドノウレタン車80mm 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.7車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
アジャスター付キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車トラスコ品番437-2379車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)120偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)95車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
プレート式レベリングキャスター100径 ユーエイキャスタープレート式レベリングキャスター100径ユーエイキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷
トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付SAMSONG
999税込1,099
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター 自在SAMSONG
799税込879
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター 固定SAMSONG
699税込769
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車80mm 自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロ車80mm 固定金具付き ヨドノMCナイロ車80mm 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロン車80mm 自在金具付き ヨドノMCナイロン車80mm 自在金具付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン質量(kg)2.3車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具ST付きヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.7車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.4車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
低床重荷重用キャスター701 ナイロン車輪付ユニクロメッキ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター701 ナイロン車輪付ユニクロメッキ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。荷重種別重荷重金具仕上ユニクロメッキ最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
キャスター 700B・750B ハンマーキャスターキャスター 700B・750Bハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車輪幅(mm)31.5取付座A×B(mm)90×90取付穴径P(mm)9.0取付ピッチX×Y(mm)70×70車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター キャストナイロン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシンフットマスター アジャスタブルキャスターナンシン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)材質(本体)ナイロン形状自在型式700A自在車車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター 700K・750K ハンマーキャスターキャスター 700K・750Kハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレー ハンマーキャスター700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレーハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)38軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター