キャスター :「事務用棚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
トラスコ品番609-4085
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
ねじTW3/8
軸長L(mm)20
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
ねじ山16山
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
タイプストッパー付
旋回半径(mm)51
軸長L(mm)14
偏芯E(mm)20
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689
材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
取付高(mm)126
ねじピッチ(mm)2
軸長(mm)40
ねじTM16
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
車輪幅(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
仕様許容荷重(kgf):25.5
材質車輪:エラストマー、金具:スチール
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
軸長L(mm)14
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。