絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(20)
  • ハンマーキャスター(1,544)
  • ユーエイキャスター(993)
  • エスコ(956)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(552)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(344)
  • ナンシン(335)
  • TRUSCO(204)
  • RS PRO(136)
  • テンテキャスター(115)
  • 東正車輛(111)
  • LAMP(スガツネ工業)(99)
  • ハーフェレ(88)
  • オーエッチ工業(86)
  • SAMSONG(73)
  • ワコーパレット(71)
  • 東信製作所(67)
車輪径(Φmm)
  • 50(4)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 75(14)
  • 100(30)
  • 125(7)
  • 130(24)
  • 150(63)
  • 180(6)
  • 200(38)
  • 201(7)
  • 231(3)
  • 250(11)
  • 264(2)
  • 296(1)
  • 300(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(27)
  • エラストマー(10)
  • ゴム(30)
  • ナイロン(5)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 78.4(4)
  • 88.2(5)
  • 117.6(15)
  • 147(7)
  • 156.8(3)
  • 176.4(12)
  • 196(24)
  • 205.8(3)
  • 230.3(3)
  • 245(22)
  • 294(25)
  • 294.2(3)
  • 303.8(3)
  • 333.2(4)
  • 343(3)
  • 352.8(3)
  • 392(20)
  • 490(13)
  • 588(6)
  • 1127(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(38)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
車輪幅(mm)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 32(19)
  • 35(12)
  • 36(13)
  • 38(22)
  • 40(4)
  • 42(5)
  • 45(19)
  • 47(1)
  • 48(5)
  • 50(20)
  • 51(4)
  • 53(7)
  • 63(9)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 81(2)
  • 96(1)
28・30・32・35・36・38・40・42・45・47・48・50・51・53・63・65・75・81・96
取付高(mm)
  • 68(4)
  • 100(6)
  • 106(3)
  • 113(2)
  • 140(2)
  • 144(19)
  • 170(2)
  • 175(5)
  • 177(12)
  • 178(3)
  • 191(6)
  • 195(2)
  • 198(33)
  • 200(7)
  • 225(2)
  • 240(2)
  • 250(20)
  • 251(7)
  • 252(7)
  • 305(6)
68・100・106・113・140・144・170・175・177・178・191・195・198・200・225・240・250・251・252・305・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(42)
あり・なし
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック低始動抵抗キャスター (車輪のみ)イノアック(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
989税込1,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック
3,429税込3,772
1個
当日出荷から13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック低始動抵抗キャスター (固定車)イノアック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター イノアックプレス製ゴムキャスターイノアック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ イノアックステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみイノアック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ イノアックログラン TP 車輪タイプ 車輪のみイノアック
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付イノアック
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在イノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20イノアック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5280グレータイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12 イノアック低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12イノアック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5255グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰イノアック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5301グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)イノアック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
寸法b(mm)68.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付イノアック
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
ログラン TP 車輪タイプ 固定金具付 イノアックログラン TP 車輪タイプ 固定金具付イノアック
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付 イノアックログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付イノアック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付イノアック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付イノアック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付イノアック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付 イノアック低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付イノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付イノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマーイノアック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付イノアック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 イノアック低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付イノアック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付イノアック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定イノアック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアックプレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式イノアック
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0279材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン許容荷重(kg)バネ:50~90タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)48荷重設定:303.8daN、310daN取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124取付座B(mm)114
キャスター