絞り込み
ブランド
- イノアック
- モノタロウ(20)
- LAMP(スガツネ工業)(92)
- SAMSONG(70)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(518)
- TRUSCO(207)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- エスコ(588)
- ナンシン(306)
- ハンマーキャスター(1,522)
- ハーフェレ(60)
- ユーエイキャスター(975)
- ヨドノ(163)
- ワコーパレット(70)
- 内村製作所(51)
- 岡本工機(57)
- 東信製作所(67)
- 東正車輛(104)
- 東海キャスター(59)
- 栃木屋(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
台車移動防止用ストッパー
イノアック(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
イノアック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用 車輪のみ HP-W型
イノアック(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から13日以内出荷荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車用キャスター 固定式
イノアック¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (固定車)
イノアック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付
イノアック¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (旋回金具付)
イノアック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
重荷重用エラストマー製キャスター
イノアック¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から10日以内出荷始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。仕様プレート式荷重種別重荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
重荷重用エラストマー製キャスター
イノアック¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12
イノアック¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5255色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰
イノアック¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5301色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
イノアック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個8日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ
牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)
イノアック¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷寸法b(mm)68.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付
イノアック¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)
イノアック¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,298~税込¥6,928~1個13日以内出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(車輪)ゴム材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付
イノアック¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付
イノアック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付
イノアック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー
イノアック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付
イノアック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付
イノアック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付
イノアック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124