1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2758 材質本体:スチール 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) タイプ固定式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーレバー式シングルストッパー 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷