57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2894 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2740 材質本体:鉄、ゴム 形状自在車 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)70 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 適合パイプ外径(Φmm)22
1個
379 税込417
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3335 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3145 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2739 材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 軸長(mm)38 取付高H(mm)70 許容荷重(daN)40 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-6478 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2967 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)350 許容荷重(daN)35 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.05MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3131 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2896 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 ストッパーあり 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-9597 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)57 耐荷重最大51(kgf) 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2899 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
639 税込703
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2864 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
359 税込395
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付)
1個
979 税込1,077
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番278-3495 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ゴム(B入り) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)132 許容荷重(N)900 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)90 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番369-5331 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)96 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷