キャスター :「重荷重用ウレタンゴム車輪」の検索結果
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
仕様ベアリング入
材質車輪:ウレタンゴム
軸径(Φmm)50
荷重種別重荷重
材質(車輪)アルミ製ウレタン
質量(g)4720
車輪幅(mm)R50
偏芯E(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
軸受種類鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)11
トッププレート(mm)F1:120、F2:120
タイヤ幅R(mm)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
質量(kg)0.3
車輪幅(mm)21
ベース厚さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)65×65
ベース厚さ(mm)2.6
取付高H(mm)72
偏芯E(mm)25
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)10.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
形状自在
荷重種別重荷重
型式UHB-g型自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。