キャスター :「キャスターなし オフィスチェア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。 信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの RS Pro スイベルキャスターは、オフィスや職場の周辺機器の移動、モバイルデスク、テーブル、椅子の設置など、短距離のライトデューティ機器の搬送に最適です。ボールベアリングスイベルヘッドは 360 ° の回転が可能で、機動性を最大化し、キャスターは最大 50 kg の荷重を搬送できます。 スイベルキャスターは、 6 mm ボア穴 4 つを備えた 50 mm x 50 mm の角型固定プレートを備え、簡単に取り付けて安全なアタッチメントを実現します。直径 50 mm のグレーのゴム製タイヤは、屋内の床を傷から保護し、跡が残ることはありません。プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ホイールハブは耐摩耗性に優れています。 RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このスイベルキャスターは、高品質と信頼性に関するメーカーの基準を満たすために厳しくテストされています。また、有害物質使用制限( RoHS )規格に準拠しており、屋内外の表面や柔らかい屋外の表面に推奨されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷