165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986MP-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1630 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79 質量(g)1130 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93 質量(g)1930 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-61 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-64 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-11 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー無し 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
610 税込671
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 アズワン品番64-7986-70
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-71
1個
特価
2,878 税込3,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)105×105 アズワン品番64-7986-69 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
1個
5,750 税込6,325
欠品中

ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン エスコ品番EA986PF-11 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)35 キャスター自在 ストッパーなし
1個
165 税込182
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-17 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)625 車輪幅(mm)72 耐荷重(kg)120 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-7 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)765 車輪幅(mm)72 プレート寸法(mm)(B)96×70 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-53 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-51 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-62 質量(kg)1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-17 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)109 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-16 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)66 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー有り 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40
1個
700 税込770
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-71 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無無し 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷