キャスター :「タイヤ直径」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)1200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

エスコ品番EA986MX-420 材質リム:スチール製 軸径(Φmm)30 長さ(mm)90(ハブ) 許容荷重(kg)650 車輪径(Φmm)420 質量(g)8300 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層) 車輪幅(mm)115 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[102](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
44,200 税込48,620
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷