4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)17.4 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
111,200 税込122,320
8日以内出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)8.4 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 耐荷重(kg)450 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
81,900 税込90,090
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)12 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
104,400 税込114,840
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)19.1 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
148,900 税込163,790
翌日出荷