キャスター :「座付」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-2 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
210 税込231
当日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-2 車輪幅(mm)14 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 全高(mm)42 耐荷重(kg)12 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
150 税込165
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-1 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)12 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×18 全高(mm)35 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
130 税込143
翌日出荷

静音性に優れています。
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)80 耐荷重(kg)40 A×B(mm)70×47
1個
720 税込792
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-85
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 アズワン品番64-7986-70
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)37×19 寸法(A×B)(mm)29(2つ穴) アズワン品番64-7986-53
1個
160 税込176
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)38×32 寸法(A×B)(mm)30×24 アズワン品番64-7986-57
1個
190 税込209
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×58
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-71
1個
特価
2,878 税込3,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×40 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)45×25 アズワン品番64-7986-78
1個
280 税込308
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-61 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)105×105 アズワン品番64-7986-69 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
1個
5,750 税込6,325
欠品中

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパーなし A×B(mm)70×58
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-44 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)45 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-64 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-4 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り プレート寸法(mm)102×102 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GD-160 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)195 耐荷重(kg)225 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング