ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
取付高(mm)126.5~133.5
穴径P(Φmm)6.2
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)133.5
耐荷重(kg)20
プレート寸法(mm)B:66×66
板厚(mm)3
取付ピッチb(mm)50×50
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。