キャスター :「耐荷重ベアリング」の検索結果
エスコ品番EA986SC-125
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)30
許容荷重(kg)2750
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌々日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-28
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-30
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-36
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-37
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-31
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-32
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-29
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。