キャスター :「自在回転台車」の検索結果
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。