キャスター :「車輪 ゴムタイヤ」の検索結果
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-140
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20~60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。