キャスター :「10mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
欠品中

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
175 税込193
翌日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-13 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)122 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,430 税込4,873
欠品中

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)98 軸長(mm)30 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.211 車輪幅(mm)23 全高(mm)98 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 車輪幅(mm)19 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-31 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 アズワン品番64-2297-03 平径P(mm)14
1個
500 税込550
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)17.5 旋回半径A(mm)47.5 アズワン品番64-2297-05 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 アズワン品番64-2297-04 平径P(mm)17
1個
660 税込726
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 取付高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)44 アズワン品番64-2297-06 平径P(mm)14
1個
635 税込699
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)17.5 旋回半径A(mm)56 アズワン品番64-2297-08 平径P(mm)17
1個
840 税込924
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 アズワン品番64-2297-07 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-191 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
3,010 税込3,311
欠品中

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-93 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-103 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパーなし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム ストッパーなし 取付高H(mm)126 ねじサイズM12×25mm
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-172 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-113 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパー回転ストッパー
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-182 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-21 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)235 耐荷重(kg)150 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,730 税込8,503
8日以内出荷

エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-2 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,730 税込1,903
8日以内出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)8.4 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 耐荷重(kg)450 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
81,900 税込90,090
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-58 軸径(Φmm)10 長さ(mm)31(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)58 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)29 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
470 税込517
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)12 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
104,400 税込114,840
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)