キャスター :「m50」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 車輪幅(mm)19 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-32 車輪幅(mm)33 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25/70
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

1個
1,720 税込1,892
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-250 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)104 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 平径P(mm)14
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 平径P(mm)17
1個
725 税込798
当日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 アズワン品番64-2297-04 平径P(mm)17
1個
660 税込726
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 アズワン品番64-2297-07 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 寸法(mm)760
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25 アズワン品番65-2312-45
1個
635 税込699
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-33 ステム長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5 アズワン品番65-2312-46
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング