絞り込み
ブランド
  • 岡本工機
  • モノタロウ(20)
  • ハンマーキャスター(1,544)
  • ユーエイキャスター(993)
  • エスコ(956)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(552)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(344)
  • ナンシン(335)
  • TRUSCO(205)
  • RS PRO(138)
  • テンテキャスター(115)
  • 東正車輛(111)
  • LAMP(スガツネ工業)(99)
  • ハーフェレ(88)
  • オーエッチ工業(86)
  • イノアック(82)
  • SAMSONG(73)
  • ワコーパレット(71)
  • 東信製作所(67)
車輪径(Φmm)
  • 50(14)
  • 60(2)
  • 65(13)
  • 75(35)
  • 90(5)
  • 100(35)
  • 125(5)
  • 130(27)
  • 150(29)
  • 180(23)
  • 200(27)
  • 215(1)
  • 225(2)
  • 226(1)
  • 230(3)
  • 250(25)
  • 257(1)
  • 275(1)
  • 300(23)
  • 350(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(15)
  • ウレタン(20)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(17)
  • サーモプラスティックゴム(1)
  • ナイロン(9)
  • 樹脂(5)
  • 耐熱MCナイロン(1)
  • 鋳物(イモノ)(4)
許容荷重(daN)
  • 78.5(16)
  • 98.1(20)
  • 107.9(10)
  • 127.5(10)
  • 147.1(10)
  • 156.9(9)
  • 166.7(10)
  • 176(12)
  • 176.5(12)
  • 196.1(18)
  • 205.9(9)
  • 235.4(11)
  • 245.2(16)
  • 274.6(10)
  • 294.2(16)
  • 333.4(9)
  • 353(16)
  • 372.7(10)
  • 392.3(18)
  • 490.3(17)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
  • 車輪タイプ双輪(10)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
車輪幅(mm)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 29(2)
  • 32(10)
  • 35(5)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 42(5)
  • 44(2)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 64(3)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 81(2)
  • 90(5)
  • 100(6)
  • 120(1)
19・20・21・25・29・32・35・40・41・42・44・45・50・64・65・75・81・90・100・120・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 65(2)
  • 84.5(3)
  • 93(3)
  • 110(2)
  • 119(2)
  • 121(1)
  • 124.5(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 149(1)
  • 154(1)
  • 158(1)
  • 161.5(1)
  • 170(1)
  • 177.8(1)
  • 180(2)
  • 195(1)
  • 203.3(1)
  • 205(1)
  • 225(1)
65・84.5・93・110・119・121・124.5・140・145・149・154・158・161.5・170・177.8・180・195・203.3・205・225・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(31)
あり・なし
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
659税込725
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
499税込549
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機小型重荷重用キャスター専用車輪岡本工機
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重種別重荷重
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)岡本工機(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付岡本工機
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機フロアストッパー FLシリーズ岡本工機
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)岡本工機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリング入り
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製)岡本工機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機低床式自在キャスター(UT-50)岡本工機(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)岡本工機(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ダクタイル製支持金具 岡本工機ダクタイル製支持金具岡本工機(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷から31日以内出荷
防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付岡本工機
979税込1,077
1個
翌日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
ダクタイル製幅広重量用金具 岡本工機ダクタイル製幅広重量用金具岡本工機
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機アングル車輪(R型/RM型)岡本工機
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から21日以内出荷
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型岡本工機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY型 岡本工機双輪キャスター TY型岡本工機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン本体ナイロン車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE型 岡本工機双輪キャスター TE型岡本工機
699税込769
1個
翌日出荷から5日以内出荷
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付岡本工機
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)岡本工機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪タイプ空気入り
マリーナ用防水型キャスター 岡本工機マリーナ用防水型キャスター岡本工機
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から44日以内出荷
車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター