確実なブレーキシステム
ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。
静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。
ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン
寸法C(mm)28
偏心E(mm)40
寸法W2(mm)20
寸法F(Φmm)19
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
斬新なデザイン
ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。
静かでスムースな走行性能
車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。
ロックシステム
フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー
旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー
トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーゴム(サントプレン)
寸法C(mm)28
寸法W(mm)62
寸法F(Φmm)19
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。
静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)31.5
本体アルミダイカスト
偏心E(mm)35
寸法F(Φmm)57
特性静音
寸法Nb(mm)41
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
操作性の良いブレーキペダルデザイン
一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。
静かな走行性能
走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン
本体ポリアミド樹脂
特性静音
寸法Nb(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。