13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3759 種別自在車 質量(kg)1.49 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 ストッパーなし 取付高H(mm)213 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)175 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3775 種別自在車 質量(kg)4.52 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)290 取付ピッチX×Y(mm)112×112 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3767 種別固定車 質量(kg)1.26 車輪幅(mm)53 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3783 種別固定車 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)158×120 取付高H(mm)225 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9519 形状自在車S 質量(kg)0.24 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9551 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 取付高H(mm)92 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)