さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO
  • RS PRO(3)
  • 200(1)
  • 車輪タイプ
    単輪(1)
  • 46(1)
  • ゴム(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • なし(1)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

キャスター :「台車用タイヤ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定TRUSCO
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9791材質(車輪)スチールホイール、グレーゴムタイプ固定式車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)155×102ストッパーなし取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)56~63取付穴径P(mm)11.5材質(金具)スチール許容荷重(daN)225車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~119車輪タイプ単輪
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら