キャスター :「自在タイヤ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3759 種別自在車 質量(kg)1.49 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 ストッパーなし 取付高H(mm)213 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)175 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3775 種別自在車 質量(kg)4.52 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)290 取付ピッチX×Y(mm)112×112 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷