キャスター :「ノミ」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)ゴム
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)32
適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)36
許容荷重(daN)80
車軸径d(mm)10
材質(ホイール)アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)
ボス幅H(mm)42
許容荷重(daN)100
車軸径d(mm)12
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)32
使用軸受コマーシャルベアリング
車軸径(mm)8.0
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)32
使用軸受ラジアルベアリング
車軸径(mm)8.0
許容荷重(N[kgf])600[61.2]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入
材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
適合品番SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)12
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)
適合品番STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NR
アズワン品番65-9610-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)31
使用軸受コマーシャルべアリング
車軸径(mm)8.0
許容荷重(N[kgf])600[61.2]
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32
ボス幅(mm)42
車軸径(mm)12.0
許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
適合品番SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)ナイロン
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)25
適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL
材質(ホイール)ナイロン
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番SU-STC・SU-SKC
材質(ホイール)ステンレス
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
アズワン品番65-9610-44
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
STHシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
車輪幅(mm)50
適合品番STH・SKH
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー)
適合品番STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。