キャスター :「アジャスター」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm)118×118 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)94×94 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂 仕様プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm)118×118 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)94×94 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重種別重荷重 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)