キャスター :「クロロプレンゴム」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体) 車輪幅(mm)34.9 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート 偏心E(mm)43 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 取付座A×B(mm)101.6×114.3 取付け方法プレート 偏心E(mm)43 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)