キャスター :「穴用」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状固定 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 形状固定キャスター 車輪幅(mm)35 金具仕上樹脂 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 形状自在 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)60 偏心E(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング