絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250(15)
許容荷重(daN)
  • 33(3)
  • 294(3)
  • 333.426(1)
  • 382.2(1)
  • 382.5(1)
  • 450.8(1)
  • 451.1(1)
  • 548.8(1)
  • 549.2(1)
  • 637(4)
  • 650(1)
  • 666.85(1)
  • 675(1)
  • 680(1)
  • 813.4(3)
  • 814(1)
  • 980(3)
  • 1225(1)
  • 1225.8(1)
  • 3167.548(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(9)
ストッパー
  • なし(14)
取付高(mm)
  • 300
  • 90(3)
  • 93(5)
  • 100(2)
  • 130(3)
  • 132(5)
  • 168(4)
  • 190(5)
  • 240(3)
  • 320(3)
  • 350(9)
  • 355(13)
  • 360(28)
  • 365(13)
  • 367(4)
  • 374(12)
  • 375(18)
  • 390(3)
  • 485(3)
  • 497(3)
車輪幅(mm)
  • 46(1)
  • 48(3)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 90(1)
46・48・50・63・65・75・90
金具仕上
  • その他(1)
その他
ブランド
  • 東北車輌(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • イノアック(2)
  • 東正車輛(1)
  • 岡本工機(1)
東北車輌・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・イノアック・東正車輛・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「300mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)東北車輌(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)東北車輌
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)東北車輌
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)材質ウレタン(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)東北車輌
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタン(B)入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)ストッパーなし軸径d(Φmm)25取付穴径P(mm)15
足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)Wゴム長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付イノアック
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付イノアック
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター