キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
100x 30mm ソリッドラバ車輪エスコ翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ翌日出荷
エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x 30mm ソリッドラバー車輪エスコ翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール