絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 300(10)
  • 540(1)
許容荷重(daN)
  • 1470
  • 100(5)
  • 120(7)
  • 140(5)
  • 343(9)
  • 350(7)
  • 352.8(11)
  • 353(8)
  • 529.2(6)
  • 588(6)
  • 608.01(5)
  • 735(6)
  • 882(11)
  • 980(9)
  • 1108.151(5)
  • 1127(4)
  • 1186.6(8)
  • 1323(5)
  • 1471(4)
  • 2647.796(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(5)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
ストッパー
  • なし(4)
取付高(mm)
  • 335(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 375(2)
  • 675(1)
335・350・355・375・675
車輪幅(mm)
  • 89(1)
  • 100(2)
  • 102(5)
  • 140(1)
89・100・102・140
ブランド
  • ヨドノ(8)
  • 岡本工機(2)
  • 佐野車輌製作所(1)
ヨドノ・岡本工機・佐野車輌製作所
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「300mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アーム数5
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付きヨドノ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付きヨドノ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
91,980税込101,178
1個
22日以内出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3270質量(kg)22.4車輪幅(mm)102ストッパーなし取付穴径P(mm)18金具高さH(mm)205取付座厚さt(mm)14仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル固定車佐野車輌製作所
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル固定
キャスター