キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-22材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)エスコ翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入エスコ品番EA986MW-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
300x100mm エアー入車輪エスコ8日以内出荷
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100車輪タイプ空気入り