キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
ゴム車輪付自在車(SB-g型)ヨドノ5日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状自在型式SB-g型自在車車輪幅(mm)51穴径P(Φmm)15ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪ナンシン10日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)50ボス幅(mm)71使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)25.0許容荷重(N[kgf])3500[357.0]