絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 300(6)
許容荷重(daN)
  • 588
  • 100(5)
  • 120(7)
  • 140(5)
  • 343(9)
  • 350(7)
  • 352.8(11)
  • 353(8)
  • 529.2(6)
  • 608.01(5)
  • 735(6)
  • 882(11)
  • 980(9)
  • 1108.151(5)
  • 1127(4)
  • 1186.6(8)
  • 1323(5)
  • 1470(11)
  • 1471(4)
  • 2647.796(6)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
ストッパー
  • なし(4)
取付高(mm)
  • 350(1)
  • 367(1)
  • 369(1)
  • 374(1)
350・367・369・374
車輪幅(mm)
  • 50(2)
  • 90(3)
50・90
ブランド
  • 京町産業車輌(2)
  • ヨドノ(2)
  • イノアック(1)
  • 岡本工機(1)
京町産業車輌・ヨドノ・イノアック・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「300mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)京町産業車輌
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム仕様固定式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付ヨドノ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)京町産業車輌
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式トラスコ品番458-3621荷重種別重荷重質量(kg)24.9許容荷重(kg)600車輪幅(mm)90取付座A×B(mm)201×201ストッパーなし取付高H(mm)367取付穴径P(mm)14仕上処理(金具表面)塗装仕上げ材質(金具)FC鋳物取付ピッチX×Y(mm)155×155車輪径D(Φmm)300特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター