カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター
          • プレート式キャスター(89)
          • ねじ込み式キャスター(9)
          • 差し込み式キャスター(2)
          • 車輪のみ(57)
          • 金具のみ(4)
          • キャスターアクセサリー(1)
絞り込み
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
90・93・100・130・132・168・171・190・196・240・300・350・355・360・365・366・374・375・380・390・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
25・27・30・32・38・40・44・50・51・60・63・64・65・75・76・80・89・90・100・102・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
ヨドノ・岡本工機・東北車輌・エスコ・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・Blickle(ブリックレ)・ナンシン・東正車輛・イノアック・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・ウカイ(岐阜産研工業)・オーエッチ工業・浪花製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キャスター :「300mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
金具 旋回 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回ウカイ(岐阜産研工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌(1件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質ウレタン(B入)
キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製)岡本工機(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)東正車輛
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ100mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)東北車輌(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mmハンマーキャスター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター