絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250(19)
  • 300(15)
  • 400(1)
許容荷重(daN)
  • 450.8(1)
  • 451.1(4)
  • 509.6(1)
  • 509.9(3)
  • 588(1)
  • 980(5)
  • 980.7(3)
  • 1029.69(6)
  • 1039.5(1)
  • 1049(2)
  • 1049.312(3)
  • 1070(1)
  • 1127(4)
  • 1127.8(3)
  • 1176(1)
  • 1176.798(1)
  • 1186.6(6)
  • 1323.898(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(12)
  • ゴム(3)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
ストッパー
  • なし(11)
取付高(mm)
  • 300(3)
  • 312(1)
  • 314(2)
  • 315(5)
  • 350(3)
  • 365(3)
300・312・314・315・350・365
車輪幅(mm)
  • 75
  • 12(15)
  • 14(19)
  • 20(31)
  • 21(9)
  • 25(50)
  • 27(53)
  • 30(152)
  • 32(41)
  • 34(7)
  • 35(14)
  • 38(18)
  • 40(9)
  • 50(13)
  • 51(7)
  • 65(16)
  • 76(16)
  • 90(15)
  • 100(18)
  • 102(10)
金具仕上
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 東正車輛(4)
  • 東北車輌(4)
  • 岡本工機(4)
  • イノアック(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • ヨドノ(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
東正車輛・東北車輌・岡本工機・イノアック・京町産業車輌・ヨドノ・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「30mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
  • 30mm プレート
  • キャスター 30mm
  • 130mm
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質ウレタン(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)東正車輛
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)東正車輛
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定東北車輌
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定東北車輌
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)京町産業車輌
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌ダクタイル製金具付ウレタン車輪京町産業車輌
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様固定式型式固定式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛鋳物キャスター(幅広タイプ) TK東正車輛
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付イノアック
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付イノアック
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 東正車輛鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR東正車輛
52,980税込58,278
1個
17日以内出荷
形状自在材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズBlickle(ブリックレ)
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
キャスター