キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪