キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
双輪、ナイロン車ナンシン4日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター 420B・415Bハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
付属品No.11ソケット付金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
405B・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)ナンシン6日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪