絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(7)
許容荷重(daN)
  • 58.8(4)
  • 60(1)
  • 100(1)
材質(車輪)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
取付高(mm)
  • 58
  • 52(9)
  • 56(8)
  • 58.5(9)
  • 64(13)
  • 68(13)
  • 78(12)
  • 79(8)
  • 84.5(11)
  • 85(33)
  • 89(11)
  • 93(20)
  • 95(15)
  • 107(13)
  • 110(7)
  • 122(13)
  • 125(12)
  • 126(27)
  • 150(11)
  • 152(16)
車輪幅(mm)
  • 44(1)
  • 45.5(2)
  • 62(1)
44・45.5・62
ブランド
  • エスコ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ナンシン(2)
エスコ・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「8mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
  • 8mm幅
  • 8mm径
  • 18mm
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
509税込560
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
取付高H(mm)58アズワン品番64-2297-13
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2297-10
キャスター