キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
プレートキャスターハンマーキャスター当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
155・固定車(イモノ車)ハンマーキャスター当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
差し込みキャスターハンマーキャスター5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
キャスター 420B・415Bハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
付属品No.11ソケット付金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター