キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
50x 18mm ソリッドラバー車輪エスコ(12件のレビュー)当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
50mm 自在金具 ツインホイール キャスターエスコ翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GR-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)22(ハブ)質量(g)240車輪幅(mm)18穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)71ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)60×60(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在SAMSONG当日出荷
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)22(ハブ)質量(g)240車輪幅(mm)18穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)71耐荷重(kg)80ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50x 18mm ナイロン車輪 [黒]エスコ(1件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性