絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(10)
  • 65(3)
  • 75(2)
許容荷重(daN)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 350(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(9)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 64(3)
  • 67(3)
  • 68(3)
  • 85(3)
  • 95(1)
52・64・67・68・85・95
車輪幅(mm)
  • 20
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(13)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 21(20)
  • 24(8)
  • 25(72)
  • 27(33)
  • 28(9)
  • 32(15)
  • 32.5(10)
  • 40(10)
  • 41(8)
  • 43.5(8)
  • 46(11)
  • 47(10)
  • 64(13)
金具仕上
  • クロームメッキ(8)
  • 三価クロム(1)
クロームメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • ナンシン(4)
ハンマーキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「8mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
  • 8mm幅
  • 8mm径
  • 18mm
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
155・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター155・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SRシリーズ ナンシン一般キャスター SRシリーズナンシン
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420B・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
849税込934
1個
当日出荷
TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスターキャスター 420EU・415EUハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420B・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420B・自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター