絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 47(1)
  • 65(8)
  • 100(2)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 5(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(31)
  • 39.2(19)
  • 40(34)
  • 50(34)
  • 58.8(28)
  • 60(34)
  • 68.6(11)
  • 70(31)
  • 73.5(6)
  • 78.4(22)
  • 80(18)
  • 98(18)
  • 98.1(6)
  • 117.6(9)
  • 205.9(6)
  • 294(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(7)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 79(1)
  • 85(5)
  • 122(1)
  • 126(1)
52・55・79・85・122・126
車輪幅(mm)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 41.5(1)
  • 43(1)
25・27・41.5・43
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • 東正車輛(7)
  • エスコ(2)
  • 岡本工機(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
東正車輛・エスコ・岡本工機・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「8mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
  • 8mm幅
  • 8mm径
  • 18mm
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式材質三価クロメート取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐荷重(kg)50耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TF-340材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)118車輪幅(mm)(W×W')41.5/8耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター