絞り込み
ブランド
  • アンセル(2)
  • ホーケン(1)
  • ケニス(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(3)
  • 色グリーン(4)
材質
  • ニトリルゴム(4)
ニトリルゴム
全長(cm)
  • 32.4
  • 22(4)
  • 23(6)
  • 24(20)
  • 25(42)
  • 25.5(7)
  • 26(63)
  • 26.5(9)
  • 27(28)
  • 28(26)
  • 28.5(4)
  • 29(11)
  • 29.5(6)
  • 30(83)
  • 30.5(5)
  • 31(16)
  • 32(36)
  • 33(11)
  • 60(8)
  • 62(6)
  • 65(19)
入数
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)アンセル
429税込472
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843アンセル
439税込483
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
ニトロン#882 ホーケンニトロン#882ホーケン
529税込582
1双
当日出荷
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ソルベックス ケニス耐油手袋 ソルベックスケニス
669税込736
1双
8日以内出荷
規格食品衛生法適合品
耐油手袋