絞り込み
ブランド
  • アンセル(3)
  • ケニス(1)
材質
  • ニトリルゴム(4)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(1)
  • 色グリーン(3)
入数
  • 1(1)
1
全長(cm)
  • 32.4
  • 20(185)
  • 20.5(177)
  • 21(518)
  • 21.5(400)
  • 22(1,028)
  • 22.5(626)
  • 23(1,342)
  • 23.5(629)
  • 24(1,181)
  • 24.5(342)
  • 25(647)
  • 25.5(156)
  • 26(390)
  • 27(250)
  • 27.5(100)
  • 28(226)
  • 29(169)
  • 30(284)
  • 33(121)
  • 35(122)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)アンセル
459税込505
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843アンセル
479税込527
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873 アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873アンセル
359税込395
1双
当日出荷
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。 汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)厚さ(mm)0.425全長(mm)324規格3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
耐油手袋 ソルベックス ケニス耐油手袋 ソルベックスケニス
669税込736
1双
8日以内出荷
規格食品衛生法適合品

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋