耐油手袋 :「指先強化」の検索結果
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
関連キーワード
商品豆知識
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。