耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入SHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
3重コーティングで耐久性に優れています。ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します。独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します。手によくなじみ、耐油性に優れています。裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます。シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します。粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です。
用途自動車、機械の組み立て作業。建設、補修作業。石油精製業。運輸業。機械工業。化学工業。トラスコ品番103-3449材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他色ブルーサイズLL全長(cm)27中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法不適合
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パックSHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)当日出荷
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。トラスコ品番206-0479材質樹脂部:天然ゴム色グリーン、リスト:ブラックサイズLL加工すべり止めあり全長(cm)26.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)24.5ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
テムレス NO.281SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]RoHS指令(10物質対応)対応
ジャージテムレスSHOWA(ショーワグローブ)(19件のレビュー)当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、RoHS指令(10物質対応)対応
ニューアルファジャージグローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。
材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐油マックス腕カバー付グローブマニア(川西工業)6日以内出荷から32日以内出荷
全長65cmの腕カバー付き手袋。
メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
裏布は編み目が細かい、13ゲージ・シームレス編み手袋仕様。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
ナイスハンド中厚手2双パックSHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)当日出荷
「ナイスハンド中厚手」Mピンクの2双パックです。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。そのまま売場に展開できるボックスタイプです。
タイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤アズワン品番64-1235-67RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ロング
(125件のレビュー)当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューロングSHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)当日出荷
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。ビニールの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
ニュービニローブSHOWA(ショーワグローブ)(36件のレビュー)当日出荷
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
水産、漁業作業にも最適。材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐油マックスグローブマニア(川西工業)税込¥4,398~¥3,998~