カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に
材質ポリプロピレン
幅(mm)630
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800
下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)
適合パイプ径(Φmm)約41~49
工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。
文字は片側にのみ印字されています。
外部の目線から見えないようにする便利なシートです。
12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。
裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など
材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)
付属品ひも×12本
寸法(縦×横)(mm)約900×1700
表示内容安全第一
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)30
付属品ストラップ(最長約440mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330
定格出力(W)20
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性IPX5
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約75
質量(g)約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155
最大出力(W)5
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)515
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン
直径(Φmm)40
質量(g)約66
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)(点灯部)330
全長(mm)約550
色レッド
直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)160(電池含まず)
連続使用時間(時間)60~70未満
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)300
電池寿命(時間)約45
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
直径(Φmm)40(先端)
質量(g)約170(電池含まず)
機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED色赤、青、白
LED使用数(個)赤:10、青:10、白1
発光長(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。
録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。
サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ハンドマイク、ストラップ
材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン
質量(g)約1000(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330
機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(5.3MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。