安全用品 :「バリケード」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン 質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2 黄(反射)/黒 サイズ(Φmm)65×1,122(H) 径(mm)ベース:140×330
1本(1台)
19,500 税込21,450
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。
仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg アズワン品番65-2308-57
1台
7,910 税込8,701
翌日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個 アズワン品番65-2308-59
1セット(2個)
6,440 税込7,084
当日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン 質量(kg)2.2 オレンジ サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
6,440 税込7,084
翌日出荷

フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール シルバー(真鍮部分クロームメッキ) エスコ品番EA983FT-168 寸法(mm)【ポール】直径32×820 質量(kg)3.3 ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 寸法(mm)340×170×330(H)mm 質量(kg)0.8、満水時:10
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

材質ポリプロピレン イエロー エスコ品番EA983FV-82A 寸法(mm)640×57×800(H) 質量(kg/枚)約2
1個
6,360 税込6,996
当日出荷

特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 仕様直径48.6mm単管用おもし 寸法(mm)390×190×350(H)mm 質量(kg)0.8、満水時10
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質ポリプロピレン グリーン エスコ品番EA983FV-81A 寸法(mm)640×57×800(H) 質量(kg/枚)約2
1個
6,360 税込6,996
当日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。
材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール 赤・白 エスコ品番EA983FV-32 寸法(mm)【バー】1000×98(H) 質量(kg)1.5 収納時寸法(mm)1000×100×200(H) 使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 赤・白 エスコ品番EA983FV-32B 寸法(mm)2000×460×750(H) 質量(kg)2
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 赤・白 エスコ品番EA983FV-32A 寸法(mm)1500×460×750(H) 質量(kg)1.9
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) グリーン(反射テープ付) エスコ品番EA983FV-86 寸法(mm)460×50×810(H) 質量(kg/個)1.7
1セット(2個)
6,230 税込6,853
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 黄・黒 エスコ品番EA983FV-31B 寸法(mm)2000×460×750(H) 質量(kg)2
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 黄・黒 エスコ品番EA983FV-31A 寸法(mm)1500×460×750(H) 質量(kg)1.9
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン アズワン品番65-2308-58
1個
1,120 税込1,232
欠品中

エスコウエイト
持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
1組(2個)
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EA983FV-91用 材質スチール 寸法(mm)400(W)×50(D)×150(H) 質量(kg)1 アズワン品番64-7983-12
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)109×44×60 透明 質量(g)67 アズワン品番64-7983-09
1個
320 税込352
翌日出荷

材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)650×190×187(H) 質量(kg)空時:1.3、満水時:15 グリーン
1個(1個)
6,490 税込7,139
8日以内出荷

仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。 材質本体:PEキャップ:PP グリーン 質量(g)480(満水時:約10) サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H) アズワン品番64-2295-87 入数10個入
1箱(10個)
10,800 税込11,880
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) グリーン エスコ品番EA983FV-106 質量(g)満水時:約9000、空時:約460 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125
1個
22,300 税込24,530
当日出荷

水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC 寸法(mm)320×600 質量(kg)8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。 材質本体:PEキャップ:PP オレンジ 質量(g)480(満水時:約10) サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H) アズワン品番64-2295-88 入数10個
1箱(10個)
10,800 税込11,880
当日出荷

約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付 材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 幅(mm)反射シート:150 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 質量(g)580 タイプ収納目安:約10本 長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ) 内径(mm)両端リング:Φ80 バッグ寸法(mm)200×1200 ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
21,800 税込23,980
翌日出荷

片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります