Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。
スタジオグレードデザイン。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。
360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。
マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。
USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済
付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ブラック
質量(g)1150
タイプブーム:アルミ押出材
耐荷重(kg)1/2.2lbs
ねじ規格5/8インチ
天板厚さ(mm)(取付可能)20~60
回転角度(°)360(水平方向)
リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。